ON Semiconductor シフト レジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48040948 品番 MM74HC595MTCX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様74HCファミリ、FairchildSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS 長さ(mm)5 幅(mm)4.4 寸法(mm)5×4.4×0.9 ピン数(ピン)16 モード【動作/操作モード】シリアルtoパラレル 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージTSSOP 実装タイプ表面実装 動作供給電圧(V)2〜6 ロジックファミリー74HC ロジック機能シフトレジスター エレメント数1 ステージ数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする