椿本チエイン
ウルトラPXベルト UP5M形
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
10
10
15
25
周長(mm)
390
1080
1145
1495
1585
2455
2725
2795
345
390
470
640
680
歯数
78
216
229
299
317
491
545
559
69
78
94
128
136
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48041095
品番
BG390UP5M10-HC
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ベルト形
UP5M
ベルト幅(mm)
10
歯数
78
ピッチ(mm)
5
周長(mm)
390
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
3.6
種類
PXベルト
タイプ
HC仕様