ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シフト レジスタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
48041246
品番
MC74HCT4094ADR2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
仕様
74HCTファミリ、ONSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧4.5〜5.5V互換性入力TTL、出力CMOS
長さ(mm)
10
幅(mm)
4
寸法(mm)
10×4×1.5
ピン数(ピン)
16
モード
【動作/操作モード】シリアル
動作温度(℃)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
4.5〜5.5
ロジックファミリー
MC74
ロジック機能
シフトレジスター
エレメント数
1
ステージ数
8