画像準備中

Φ25 TWSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)- 注文コード48041667 品番OCS-11Y
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は取付穴径・内容量など642種類から選べます 他の種類を見る
仕様●金属製取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。( リングと同様に取り付けます)●耐油性にも良好です。●突形ボタンは付属しておりません。( 平形ボタンは突形ボタンに変更してください) 適合TWSシリーズ 突形ボタン用 材質(本体)ゴム製(ニトリル系) 品名ボタンカバー 外形寸法(mm)Φ33/Φ23×19/11 規格- 保護構造- 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-5〜60 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格通電電流(A)- 受金- リング色- 操作部形状- 操作部色 適合地域- 回路- 材質(リング)- - 耐電圧(V/min)- 端子カバー- 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする