仕様【ジョイスティックトラベル】25°、リニアホール効果フィンガージョイスティック.HTLシリーズは、コントローラハンドル、アームレスト、パネルに取り付け可能なパッケージでフルサイズの2軸ジョイスティックの性能を発揮します。また、優れた操作感によりオペレータの操作性が向上し、さまざまな用途に対応できるように幅広い出力構成のタイプが揃っています。.特長と利点100万回の耐久性グリップ、アームレスト、及びパネルに取り付け可能な設計IP68S防水の電子部品RoHS/WEEE/REACHに準拠
奥行(mm)11.28(パネルから)
保護等級IP68S
軸数4
機械的寿命1000000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜85
ターミナルタイプWireLead
コンタクト定格電流(mA)1