仕様16A密閉型スイッチ(ねじ止め端子).MIL-DTL-3950に適合IP68等級密閉構造電気的寿命20000分、機械的寿命40000回標準の銀めっきコンタクト大型で信頼性の高いねじ止め端子付き電気定格20A@28Vdc、15A@115Vac
適合CSA、Reach、RoHS、UL、WEEE
直径(Φmm)【パネルのカットアウト】0.67
定格電圧(V)AC115・DC28
材質(アクチュエータ)ステンレス鋼
保護等級IP68S
スイッチ動作(On)-Off-(On)
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ターミナルタイプネジ
コンタクト定格電流(A)15
アクチュエータ長さ(inch)0.69