曜日別特売
BL1423-RP-L リーフチェーン BL形 椿本チエイン 48042163

 

BL1423-RP-L リーフチェーン BL形 椿本チエイン 48042163
BL1423-RP-L リーフチェーン BL形 椿本チエイン 48042163
BL1423-RP-L リーフチェーン BL形 椿本チエイン 48042163

リーフチェーン BL形

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンク列数1注文コード48042163品番BL1423-RP-L
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

リーフチェーンは一般にはバランスチェーンともよばれ、プレートとピンだけで構成されているもっとも簡単な鋼製のチェーンです。JIS規格に準拠しています。

用途
吊下げ用、平衡用、モーション伝達用として低速機での使用に。
タイプリンク単位列数1材質(本体)スチール種類リーフチェーンピッチ(mm)44.45質量(kg/m)9.06プレート組合せ2×3
注意
※ご使用の際、専用金具と滑車が必要です。
※タイプ「チェーン(本体)」の商品を複数個ご注文頂いた場合、複数個分つながった状態でのお届けになります。
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48042461
2018-12-01
用途: 3トンフォークリフトのマストチェーンに

部品商で数回、社外品のチェーンを購入し、少し知識がついてきた所で、モノタロウさんに発注。8営業日以内の発送のはずが、1回遅延のメールが来ただけで、結局ジャスト1ヵ月(土日祝日など含みますが)で入手。
よほど途中でキャンセルして、部品商に頼みたいと思ったのですが、返品不可な上にリンク数を指定して製作依頼しているのでキャンセルも不可。
1ヵ月まるまるフォークリフトが使えず、不愉快極まりない注文でした。
あ、チェーンそのものは椿本チエインさんの物で全く問題なく、値段も部品商より安価で良いのですが~。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする