ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シングル オペアンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
動作温度(℃)
-40
注文コード
48042576
品番
NCV20071SN2T1G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
規格
【自動車】AEC-Q100
出力方式
レールツーレール
ピン数(ピン)
5
密度
【標準入力電圧ノイズ】
電源タイプ
シングル
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
2.7〜36
パッケージ
TSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
アンプタイプ
オペアンプ
スルーレート(V/μs)
2.8
標準ゲインバンド幅積(MHz)
3
動作周波数(kHz)
10