曜日別特売
JBUR03-1 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48043931

 

JBUR03-1 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48043931
JBUR03-1 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48043931
JBUR03-1 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48043931

軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)40概略質量(kg)0.14注文コード48043931品番JBUR03-1
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
外径D(Φmm)40軸径d(Φmm)10ねじ径MM10ローラ仕様グリース仕様形状JBUR-1寸法H(mm)19寸法L1(mm)20概略質量(kg)0.14寸法E(mm)14寸法L2(mm)24.5寸法L3(mm)44.5寸法T2(mm)2ローラ形式ウレタンライニングローラ許容負荷(kN)0.29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする