椿本チエイン
軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
60
概略質量(kg)
0.59
注文コード
48044017
品番
JBUR10-1
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
60
軸径d(Φmm)
16
ねじ径M
M16
ローラ仕様
グリース仕様
形状
JBUR-1
寸法H(mm)
32
寸法L1(mm)
35
概略質量(kg)
0.59
寸法E(mm)
26
寸法L2(mm)
40
寸法L3(mm)
75
寸法T2(mm)
3
ローラ形式
ウレタンライニングローラ
許容負荷(kN)
0.98
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方