椿本チエイン
軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
80
概略質量(kg)
1.23
注文コード
48044062
品番
JBUR12-2
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
80
軸径d(Φmm)
20
ねじ径M
M20
ローラ仕様
グリース仕様
形状
JBUR-2
概略質量(kg)
1.23
寸法E(mm)
32
寸法L2(mm)
48.5
寸法T2(mm)
3
ローラ形式
ウレタンライニングローラ
許容負荷(kN)
1.47
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方