曜日別特売
JBUR12N-2 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044087

 

JBUR12N-2 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044087
JBUR12N-2 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044087
JBUR12N-2 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044087

軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)80概略質量(kg)1.23注文コード48044087品番JBUR12N-2
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
外径D(Φmm)80軸径d(Φmm)20ねじ径MM20ローラ仕様ノングリース仕様形状JBUR-2概略質量(kg)1.23寸法E(mm)32寸法L2(mm)48.5寸法T2(mm)7.5ローラ形式ウレタンライニングローラ許容負荷(kN)1.47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする