曜日別特売
JBUR17-1 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044096

 

JBUR17-1 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044096
JBUR17-1 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044096
JBUR17-1 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044096

軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)100概略質量(kg)2.47注文コード48044096品番JBUR17-1
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
外径D(Φmm)100軸径d(Φmm)24ねじ径MM24ローラ仕様グリース仕様形状JBUR-1寸法H(mm)48寸法L1(mm)56.5概略質量(kg)2.47寸法E(mm)44寸法L2(mm)62.5寸法L3(mm)119寸法T2(mm)4ローラ形式ウレタンライニングローラ許容負荷(kN)2.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする