椿本チエイン
軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
外径D(Φmm)
80
注文コード
48044105
品番
JBUR17-2
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
80
軸径d(Φmm)
24
ねじ径M
M24
ローラ仕様
グリース仕様
有効ネジ長さ(mm)
32
ローラ形式
ウレタンライニングRローラ
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方