ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シングル8 1 マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
48044186
品番
MC74HC4052ADTG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
74HCシリーズ、ONSemiconductor.高速CMOSロジック動作電圧2〜6V互換性入力CMOS、出力CMOS
寸法(mm)
5.1×4.5×1.05
構成
シングル81
入力信号
シングエンド
ピン数(ピン)
16
出力信号
シングルエンド
電源タイプ
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜125
供給電圧(V)
2〜12、2〜6
パッケージ
TSSOP
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1