ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor シングルSPDT アナログスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
48044545
品番
FSA4159L6X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アナログスイッチ、FairchildSemiconductor
構成
シングルSPDT
入力信号
シングエンド
ピン数(ピン)
6
出力信号
シングルエンド
電源タイプ
シングル
動作温度範囲(℃)
-40〜85
供給電圧(V)
1.65〜5.5
パッケージ
MicroPak
スイッチ種類
アナログ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
1
1エレメント当たりの出力数
1