画像準備中

Φ30 TWNDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)- 動作方式プッシュプル 接点構成- 注文コード48045596 品番AYD3BN-G
9月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は689円となります。
参考基準価格(税別)¥765 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は取付穴径・動作方式・接点構成など239種類から選べます 他の種類を見る
適合TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ用 品名ボタン 保護構造- 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式プッシュプル ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格通電電流(A)- 受金- 操作部形状丸形(大形) 操作部色 回路- 材質(リング)- 耐電圧(V/min)- 端子カバー- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする