トランジスタタイプNPN
最大DCコレクタ電流(mA)100
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50
パッケージSOT353(SC88A)
実装タイプ表面実装
最大パワー消費(mW)385
最小DC電流ゲイン80
トランジスタ構成コモンエミッタ
最大コレクタ-ベース間電圧(V)DC50
最大エミッタ-ベース間電圧(V)6
ピン数(ピン)5
1チップ当たりのエレメント数2
仕様先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAECQ101規格に適合する車載製品です。.汎用NPNトランジスタ、最大1A、ONSemiconductor
動作温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応