仕様UL、CSA.白色ボディシリーズについては、代表品番;737-3787737-3787を確認。パネルシーリングには、品番;737-3863737-3863のガスケットを使用します。.OttoP9シリーズ-黒色ボディプッシュボタンスイッチ.モメンタリアクションP9シリーズプッシュボタンスイッチは、高/低2種類の高さの曲面ドーム形状のプッシュボタン、六角ナットで取り付けるためのねじ付きケース、パネル背後の奥行き約12mmのスイッチです。抵抗電流5A又は誘導電流3Aの全定格負荷でのP9の機械的寿命は100万回、電気的寿命は25・000回です。P9シリーズは、低接触抵抗により低レベルのスイッチング能力が実現されているとともに、パネル、コントロールグリップ、コンピュータ、計装機器、重機、及び頑丈なプッシュボタンスイッチが必要なその他の過酷な用途で使用できるように精密に設計されています。.黒色のベゼルとボディ、平型及び突型ドームボタンキャップを用意ボタンキャップの色は複数用意IP64等級のシール構造激しい衝撃及び振動に対する耐性しっかりとした操作感15/32-32ねじ付きボディIP64等級の防湿及び防塵適合密封ドーム型プッシュボタンスイッチRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ埋込型ネオプレン黒ブーツ