Phoenix Contact クランプ金具

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48047449 品番1913947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は内容量など156種類から選べます 他の種類を見る
仕様DINEN60512-5-2-2003-01。.CL、CUL、CSA、PCT、SEV、CCA.FK-MPTシリーズ基板ヘッダ及びPST端子.FK-MPTシリーズの省スペース3.5mmピッチ小型接続端子は、単線導体に適しています。この導体は、実績のあるスプリングケージダブル接続システムで保持されます。.FK-MPT端子台ヘッダ.垂直;699-8641699-8641、;699-8647699-8647、;699-8650699-8650、;802-0169802-0169水平;699-8653699-8653、;699-8657699-8657、;699-8666699-8666.PST端子台コネクタ.コネクタ;699-8663699-8663、;699-8669699-8669、;699-8672699-8672、;804-5480804-5480。3.5mmピッチのピンストリップタイプヘッダが必要(代表品番;548-7200548-7200) 材質PBT タイププラグ 取付方式スルーホール ピッチ(mm)3.5 シリーズCOMBICONFK-MPT 定格電圧(V)300 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)4 深さ(mm)8.5 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする