ON Semiconductor デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 実装タイプ表面実装 注文コード48048203 品番2N7002DW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は実装タイプ・内容量など142種類から選べます 他の種類を見る
仕様強化モードデュアルMOSFET、FairchildSemiconductor.強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。 ピン数(ピン)6 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT363(SC70) 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 最大パワー消費(mW)200 標準ターンオン遅延時間(ns)5.85 チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(mA)115 最大ドレイン-ソース間電圧(V)60 最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)13.5 最小ゲートしきい値電圧(V)1 最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、20 カテゴリーパワーMOSFET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする