P.M.A
P.M.Aの 電子部品(オンボード)
P.M.Aの 能動部品
P.M.Aの ディスクリート
P.M.A 温度調節器 (PID制御)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-20〜65
注文コード
48051746
品番
KS90-100-0000D-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
48×96
奥行(mm)
【パネル】118
電源電圧(V)
AC90〜250
動作温度範囲(℃)
-20〜65
出力数
1