フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
注文コード
48052297
品番
1554788
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
アクセサリタイプ
など
1004
種類から選べます
他の種類を見る
極数
12
ケーブル長(m)
3
接続
M1212ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
コネクタジェンダー
オス
コネクタ1
M12