ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor デュアル PLL周波数シンセサイザ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
注文コード
48052306
品番
NB3N51032DTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
1チップ当たりのエレメント数
2
最大供給電流(mA)
100
入力周波数(MHz)
25
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
16
長さ(mm)
5.1
幅(mm)
4.5
高さ(mm)
1.05
動作供給電圧(V)
3.135〜3.465
動作温度範囲(℃)
-40〜85
出力周波数
(最大)200MHz
仕様
クロック発生器、ONSemiconductor.エミッタ結合論理(ECL)カウンタ、ディバイダなどの算術演算機能
RoHS指令(10物質対応)
対応