P.M.A
P.M.Aの 電子部品(オンボード)
P.M.Aの 能動部品
P.M.Aの ディスクリート
P.M.A 温度調節器 (PID制御)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-10〜55
注文コード
48052507
品番
KS45-112-00000-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【設定可能な出力】リレー
寸法(mm)
99×22.5
奥行(mm)
【パネル】117.5
範囲
PMAKS45
出力方式
リレー
出力点数
2
電源電圧(V)
AC90〜260
保護等級
IP20
コントロール
ON/OFF
ディスプレイ
LED、マルチライン
動作温度範囲(℃)
-10〜55