P.M.A
P.M.Aの 電子部品(オンボード)
P.M.Aの 能動部品
P.M.Aの ディスクリート
P.M.A 温度調節器 (PID制御)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
0〜55
注文コード
48052604
品番
ECO11-21110-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【設定可能な出力】ロジック、リレー
寸法(mm)
48×24(1/32DIN)
奥行(mm)
【パネル】100
範囲
ECOSeriesECO11
出力方式
リレー、SSR
出力点数
5
電源電圧(V)
AC90〜264
保護等級
IP66
コントロール
ON/OFF
ディスプレイ
LED、シングルライン
動作温度範囲(℃)
0〜55