Paddle flow switch

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48052979 品番613-4244
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
監視対象気体、液体 検出方式センサ/スイッチ、インジケータなし 最小流量(L/min)14 最大流量(L/min)18 パイプ直径(Φmm)25 接続1BSPメス 最大圧力(bar)25 材質黄銅、ニッケルめっき 動作温度(℃)110 許容電流(A)5 仕様主に水で使用されますが、オイルで使用した場合、液体の粘度が異なるため読み値が異なります。.パドルフロースイッチ.パドルにより液体の流れを監視します。フローチャンバ内にスプリングで支持されたステンレススチールパドルは、媒体によって流れの方向に動きます。あらかじめ設定された流量に達すると、パドルに接続されている磁石がそれとは反対極の磁石に接近します。この反対極の磁石はフローチャンバ外にあり、マイクロスイッチに接続されています。これにより、実際の流量が、あらかじめ設定された公称値の上又は下になったときのリミット値が生成されます。.相対的に小さい圧力損失汚損の影響少強力なマイクロスイッチすべての機能部品がステンレススチール製現場調整可能スイッチ流量低下でスイッチオンするように設計一般に、何らかの機能が作動していないことを示するために使用され、冷却回路、HVAC、レーザー回路、熱交換器(水冷器)で使用されます。 電源電圧(V)AC250 温度(℃)【最高対象】110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする