ON Semiconductor デュアル Pチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48053584 品番FDMA1023PZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
仕様PowerTrenchRデュアルPチャンネルMOSFET、FairchildSemiconductor.PowerTrenchRMOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。最新のPowerTrenchRMOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが実現します。高度なテクノロジーを使用しているので、これらのデバイスのFOM(性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。PowerTrenchRMOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になるか、電圧定格の高いMOSFETを置き換えることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージMLP 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプP 最大パワー消費(W)1.5 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(A)3.7 最大ドレイン-ソース間電圧(V)20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)195 最小ゲートしきい値電圧(V)0.4 最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、8 トランジスタ構成絶縁型 カテゴリーパワーMOSFET

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3075:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする