ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
仕様
パワーPNPトランジスタ、FairchildSemiconductor
注文コード
48055614
品番
BD14016STU
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
PNP
最大DCコレクタ電流(A)
1.5
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
80
パッケージ
TO126
実装タイプ
スルーホール
最大パワー消費(W)
12.5
最小DC電流ゲイン
40
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
-80
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
-5
ピン数(ピン)
3
1チップ当たりのエレメント数
1
幅(mm)
3.25
仕様
パワーPNPトランジスタ、FairchildSemiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応