ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor トランジスタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
仕様
高電圧NPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
注文コード
48055639
品番
MJE340STU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
トランジスタタイプ
NPN
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
300
パッケージ
TO126
実装タイプ
スルーホール
最大パワー消費(W)
20
最小DC電流ゲイン
30
トランジスタ構成
シングル
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
300
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
ピン数(ピン)
3
1チップ当たりのエレメント数
1
幅(mm)
3.25
仕様
高電圧NPNトランジスタ、FairchildSemiconductor
最大DCコレクタ電流(mA)
500