画像準備中

Φ30 TWNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)- 注文コード48055920 品番OC-11B
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は取付穴径・内容量など1099種類から選べます 他の種類を見る
仕様●取付リングをゴムカバーで 覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。・ゴムカバー内にチップ(ボタン)は内蔵していません。突形押ボタンスイッチまたは突形チップに取り替えてご使用ください。●耐油性にも良好です。 適合- 材質(本体)ゴム製 品名ボタンカバー 外形寸法(mm)Φ38/Φ28×H19 保護構造- レンズ色- 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- ランプ電圧(V)- 照光種別- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-5〜60 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格通電電流(A)- 受金- 操作部形状- 操作部色- 適合地域- 色(本体) 回路- 材質(リング)- - 耐電圧(V/min)- 端子カバー- 鍵抜け- 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする