フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アクセサリタイプ
ケーブル/コネクタ
注文コード
48057136
品番
1671357
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
アクセサリタイプ
など
1004
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
ケーブル長(m)
1.5
接続
M123ピン-M83ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブル/コネクタ
コネクタジェンダー
オス-メス
コネクタ1
M12
コネクタ2
M8