仕様●過電圧カテゴリ:U●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N・m):1.2
品名押ボタンスイッチ
接点構成1a1b
端子形状Push-in端子
定格絶縁電圧(V)300
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式モメンタリ
ランプ電圧(V)-
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0〜0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)10
操作部形状丸突形
操作部色黄
材質(ベゼル)ポリアミド樹脂
ハウジング色-
ベゼル色黒色
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)200以上(1段コンタクトブロック使用時)、 100以上(2段コンタクトブロック使用時)
電気的寿命(万回)仕様1:5以上(1段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)、 2.5以上(2段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)/仕様2:10以上(1段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)、 5以上(2段コンタクトブロック使用時)(開閉頻度:1800回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000