※スチール製

PT26P8M25AF-A-SS2322 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061587 PT26P8M25AF-A-SS2322 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061587 PT26P8M25AF-A-SS2322 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061587 PT26P8M25AF-A-SS2322 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061587 PT26P8M25AF-A-SS2322 PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエイン 48061587

PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)22 歯数26 取付方式AF-S(標準取付) 注文コード48061587 品番PT26P8M25AF-A-SS2322
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は軸穴径d・歯数・取付方式など216種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)42 寸法DF(Φmm)32 寸法Dk(Φmm)25.2 寸法K(mm)5 寸法L(mm)22 寸法L1(mm)14 寸法T(mm)7 幅W(mm)33 寸法t(mm)2 軸穴径d(Φmm)22 歯数26 呼び幅(mm)25 材質高強度アルミ合金 ベルト幅(mm)25 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)66.21 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)64.84 歯形P8M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])153 スラスト荷重(kN[kgf])13.9 締付ボルト(本数)3 締付ボルト(サイズ)M5×18 ハブ側面圧(MPa)101 軸側面圧(MPa)111 フランジ外径(Φmm)73 スリーブタイプS2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする