Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
パネル実装型 多機能型 タイマリレー Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48061896
品番
S1DXMM2C10H240C-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
S1DXM
電源
外部
接点構成
2NO/2NC
最大電流(A)
7
電源電圧(V)
AC220〜240
タイマ機能
多機能
時間
0.05min〜10h
材質(コンタクト)
金メッキ
コンタクト数
2
操作方式
電源フリッカーオフスタート、電源フリッカーオンスタート、電源オンディレー、電源ワンショット
最大電圧(V)
250
ターミナルタイプ
はんだタグ
時間増分
時間、分