内容量1個
仕様多機能タイマディレーリレー、S1DXM-Mシリーズ.アナログマルチレンジタイマシリーズは、品質を損なわずにコスト効果の高いオプションを提供.S1DXM-Mシリーズの特長コスト効果の高い価格で、高額な代金を支払わずに高品質の製品を実現カドミウムを含有しないコンタクトを使用前面取り付けスイッチによる簡単で調整可能な操作モード及び時間レンジ保護カバーADX18008と併用すると、前面保護IP40等級からIP50等級に向上可能オンディレー、電源フリッカーオフ、始動/電源フリッカーオン;オン4つの操作モードを用意電源/始動ワンショット1秒から10時間の時間レンジに対応
注文コード48061914
品番S1DXM-M2C30M-DC24V