Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
コの字型 マイクロ光電センサ CNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48062517
品番
CN-24A-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パナソニックケーブル/サブケーブル.パナソニックセンサ用のケーブル及びコネクタ
ケーブル長(m)
2
接続
M84ピン
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
併用可能製品
CX-400シリーズ
コネクタジェンダー
メス