仕様-
品名コンタクトユニット(照光用)
接点構成1b
端子形状Push-in端子
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
動作方式-
ランプ電圧(V)AC/DC12
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
取付穴径(Φmm)-
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(耐久)-
耐振動(誤動作)-
汚染度(使用環境)-
定格通電電流(A)-
操作部形状-
操作部色-
材質(ベゼル)-
ハウジング色-
ベゼル色-
鍵抜け-
使用周囲湿度(%RH)-
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-