寸法D(Φmm)56
寸法DF(Φmm)46
寸法Dk(Φmm)38.6
寸法K(mm)5
寸法L(mm)26
寸法L1(mm)15.5
寸法T(mm)8
幅W(mm)53
寸法t(mm)2.5
軸穴径d(Φmm)24
歯数28
呼び幅(mm)40
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)40
種類PXロックプーリ
取付方式AF-F(フラット取付)
ピッチ円直径(Φmm)124.78
締付トルク(N・m)8.3
歯先円直径(mm)121.98
歯形P14M
プーリーAF
伝達トルク(N・m[kgf・m])446
スラスト荷重(kN[kgf])37.2
締付ボルト(本数)8
締付ボルト(サイズ)M5×20
ハブ側面圧(MPa)146
軸側面圧(MPa)227
フランジ外径(Φmm)136
スリーブタイプS4