PT28P14M40AF-FS51038 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48063784 PT28P14M40AF-FS51038 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48063784 PT28P14M40AF-FS51038 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48063784

PXロックプーリ Sタイプ P14M形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)38 呼び幅(mm)40 歯数28 注文コード48063784 品番PT28P14M40AF-FS51038
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は軸穴径d・呼び幅・歯数など62種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)66 寸法DF(Φmm)56 寸法Dk(Φmm)48.8 寸法K(mm)5 寸法L(mm)29 寸法L1(mm)17.5 寸法T(mm)10 幅W(mm)53 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)38 歯数28 呼び幅(mm)40 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)40 種類PXロックプーリ 取付方式AF-F(フラット取付) ピッチ円直径(Φmm)124.78 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)121.98 歯形P14M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])883 スラスト荷重(kN[kgf])46.5 締付ボルト(本数)10 締付ボルト(サイズ)M5×22 ハブ側面圧(MPa)135 軸側面圧(MPa)169 フランジ外径(Φmm)136 スリーブタイプS5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする