※スチール製
椿本チエイン
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
28
注文コード
48064712
品番
PT28P8M15AF-A-SS4335
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
56
寸法DF(Φmm)
46
寸法Dk(Φmm)
38.6
寸法K(mm)
5
寸法L(mm)
26
寸法L1(mm)
15.5
寸法T(mm)
8
幅W(mm)
22
寸法t(mm)
2.5
軸穴径d(Φmm)
35
歯数
28
呼び幅(mm)
15
材質
高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)
15
種類
PXロックプーリ
取付方式
AF-S(標準取付)
ピッチ円直径(Φmm)
71.3
締付トルク(N・m)
8.3
歯先円直径(mm)
69.93
歯形
P8M
プーリー
AF
締付ボルト(本数)
3
締付ボルト(サイズ)
M5×20
フランジ外径(Φmm)
79
スリーブタイプ
S4