椿本チエイン
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)
呼び幅(mm)
15
材質
高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)
15
種類
PXロックプーリ
取付方式
AF-S(標準取付)
歯形
P8M
プーリー
AF
内容量
1個
全240種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
選択してください
32
42
48.5
56
66
寸法L(mm)
選択してください
18
22
23.5
26
29
軸穴径d(Φmm)
選択してください
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
38
40
42
45
歯数
選択してください
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
44
48
50
60
240種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48050667
PT20P8M15AF-A-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
12
20
¥
11,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050676
PT20P8M15AF-A-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
14
20
¥
11,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050685
PT20P8M15AF-A-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
15
20
¥
11,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050694
PT20P8M15AF-A-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
16
20
¥
11,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054194
PT22P8M15AF-A-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
12
22
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054203
PT22P8M15AF-A-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
14
22
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054212
PT22P8M15AF-A-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
15
22
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054221
PT22P8M15AF-A-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
16
22
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054237
PT22P8M15AF-A-SS1614
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
14
22
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054246
PT22P8M15AF-A-SS1615
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
15
22
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054255
PT22P8M15AF-A-SS1616
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
16
22
¥
11,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054264
PT22P8M15AF-A-SS2317
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
17
22
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054273
PT22P8M15AF-A-SS2318
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
18
22
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054282
PT22P8M15AF-A-SS2319
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
19
22
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054291
PT22P8M15AF-A-SS2320
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
20
22
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054307
PT22P8M15AF-A-SS2322
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
22
22
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056513
PT24P8M15AF-A-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
12
24
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056522
PT24P8M15AF-A-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
14
24
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056531
PT24P8M15AF-A-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
15
24
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056547
PT24P8M15AF-A-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
16
24
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056556
PT24P8M15AF-A-SS1614
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
14
24
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056565
PT24P8M15AF-A-SS1615
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
15
24
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056574
PT24P8M15AF-A-SS1616
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
16
24
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056583
PT24P8M15AF-A-SS2317
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
17
24
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056592
PT24P8M15AF-A-SS2318
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
18
24
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056601
PT24P8M15AF-A-SS2319
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
19
24
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056617
PT24P8M15AF-A-SS2320
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
20
24
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056626
PT24P8M15AF-A-SS2322
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
22
24
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056635
PT24P8M15AF-A-SS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
17
24
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056644
PT24P8M15AF-A-SS2418
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
18
24
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48056653
PT24P8M15AF-A-SS2419
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
19
24
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056662
PT24P8M15AF-A-SS2420
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
20
24
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056671
PT24P8M15AF-A-SS2422
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
22
24
¥
13,200
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056687
PT24P8M15AF-A-SS3324
48.5
38.5
31.2
5
23.5
15.5
8
22
2.5
24
24
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056696
PT24P8M15AF-A-SS3325
48.5
38.5
31.2
5
23.5
15.5
8
22
2.5
25
24
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056705
PT24P8M15AF-A-SS3328
48.5
38.5
31.2
5
23.5
15.5
8
22
2.5
28
24
¥
13,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061203
PT26P8M15AF-A-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
22
2
16
26
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061212
PT26P8M15AF-A-SS2317
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
17
26
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061221
PT26P8M15AF-A-SS2318
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
18
26
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061237
PT26P8M15AF-A-SS2319
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
19
26
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061246
PT26P8M15AF-A-SS2320
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
20
26
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061255
PT26P8M15AF-A-SS2322
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
22
26
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061264
PT26P8M15AF-A-SS2416
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
16
26
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061273
PT26P8M15AF-A-SS2417
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
17
26
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061282
PT26P8M15AF-A-SS2418
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
18
26
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061291
PT26P8M15AF-A-SS2419
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
19
26
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061307
PT26P8M15AF-A-SS2420
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
20
26
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061316
PT26P8M15AF-A-SS2422
42
32
25.2
5
22
14
7
22
2
22
26
¥
12,700
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061325
PT26P8M15AF-A-SS3324
48.5
38.5
31.2
5
23.5
15.5
8
22
2.5
24
26
¥
13,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061334
PT26P8M15AF-A-SS3325
48.5
38.5
31.2
5
23.5
15.5
8
22
2.5
25
26
¥
13,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ