表面実装型 ディテクタスイッチ ESEシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48064863 品番ESE58L61B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様パナソニック検知スイッチ-ESEシリーズ.検知スイッチは、機械的動作を検出し、機械的動作(又は携帯電話を閉じるなどの人的手動操作)を電気信号に変換するために使用されます。一部の用途では、検知スイッチはエンコーダに代わる低コストトソリューションとして使用されてきました。一貫した信号出力を実現するため、この検知スイッチシリーズは機械的なスライディングスプリング設計を採用しています。また、ロングトラベル、薄型、小型、さまざまな作動角度、及び表面実装/Jベント端子取り付けオプションなどの機能を備えています。検知スイッチは、たとえば、ハンドヘルドデバイス、家庭用電化製品、コンピュータ/周辺機器、通信、機器、計装などにおける電池の装着やドアの閉鎖のような、機械的動作の検出が必要な多くの用途に使用できます。.業界で最も小さく、最も薄いスイッチ低作動力常時開/常時閉コンタクト付き単極リフローはんだ付け(ウエーブはんだ付けが可能な品番;756-1410756-1410を除く) アクチュエータの種類レベル 動作温度(℃)-10〜60 装着方式表面実装 コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NC コンタクト定格電流(mA)10 コンタクト定格電圧(V)DC5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41112533
2023-05-30
用途:
家電の修理
その他業種

パイオニア製赤外線ワイヤレスヘッドフォンの修理用として購入しました。(写真は違うものですが)
配送されたときに接触子の色が違うと思いましたが、寸法は同じだったので十分使用できるものでした。
信頼の国内品だし。

対象商品:
41112533
2023-04-07
用途:
MDデッキの修理に

MDデッキの修理に使用。メーカーのローディングのリミッタースイッチの代替に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする