寸法D(Φmm)66
寸法DF(Φmm)56
寸法Dk(Φmm)48.8
寸法K(mm)5
寸法L(mm)29
寸法L1(mm)17.5
寸法T(mm)10
幅W(mm)53
寸法t(mm)2.5
軸穴径d(Φmm)45
歯数30
呼び幅(mm)40
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)40
種類PXロックプーリ
取付方式AF-F(フラット取付)
ピッチ円直径(Φmm)133.69
締付トルク(N・m)8.3
歯先円直径(mm)130.9
歯形P14M
プーリーAF
伝達トルク(N・m[kgf・m])1046
スラスト荷重(kN[kgf])46.5
締付ボルト(本数)10
締付ボルト(サイズ)M5×22
ハブ側面圧(MPa)135
軸側面圧(MPa)142
フランジ外径(Φmm)145
スリーブタイプS5