PT30P14M40AF-SS4828 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48067476 PT30P14M40AF-SS4828 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48067476 PT30P14M40AF-SS4828 PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエイン 48067476

PXロックプーリ Sタイプ P14M形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)28 呼び幅(mm)40 歯数30 注文コード48067476 品番PT30P14M40AF-SS4828
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は軸穴径d・呼び幅・歯数など62種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)56 寸法DF(Φmm)46 寸法Dk(Φmm)38.6 寸法K(mm)5 寸法L(mm)26 寸法L1(mm)15.5 寸法T(mm)8 幅W(mm)53 寸法t(mm)2.5 軸穴径d(Φmm)28 歯数30 呼び幅(mm)40 材質機械構造用炭素鋼 ベルト幅(mm)40 種類PXロックプーリ 取付方式AF-S(標準取付) ピッチ円直径(Φmm)133.69 締付トルク(N・m)8.3 歯先円直径(mm)130.9 歯形P14M プーリーAF 伝達トルク(N・m[kgf・m])521 スラスト荷重(kN[kgf])37.2 締付ボルト(本数)8 締付ボルト(サイズ)M5×20 ハブ側面圧(MPa)146 軸側面圧(MPa)195 フランジ外径(Φmm)145 スリーブタイプS4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする