544938 フラワー カートセット DGY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48068459 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
お買い物以外にもピクニック、スポーツ観戦にもお使いいただけます。

材質【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】アルミ蒸着フィルム【フレーム】スチール 寸法(mm)【カート】930 グレー 質量(g)2000 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【バッグ】365×195×560 バッグ容量(L)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする