542507 キュイール ハンディトートカート BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48068565 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
お買い物以外にもピクニック、スポーツ観戦にもお使いいただけます。

材質【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】アルミ蒸着フィルムタイヤ:ポリ塩化ビニル,ポリプロピレン ブラック 質量(g)850 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×840(最長) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×80 バッグ容量(L)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする