COCORO
COCOROの 歩行関連
COCOROの シルバーカー・ショッピングカー
542514 キュイール ハンディトートカート GY
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48068574
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
毎日のお買いものを楽に、楽しくしてくれる心強いパートナー。
お買い物以外にもピクニック、スポーツ観戦にもお使いいただけます。
材質
【バッグ表地】ポリエステル100%【バッグ裏地】アルミ蒸着フィルムタイヤ:ポリ塩化ビニル,ポリプロピレン
色
グレー
質量(g)
850
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×225×840(最長)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×225×80
バッグ容量(L)
30