3155151 ハクゾウラップキュアドレッシング ハクゾウメディカル 48069527 3155151 ハクゾウラップキュアドレッシング ハクゾウメディカル 48069527 3155151 ハクゾウラップキュアドレッシング ハクゾウメディカル 48069527 3155151 ハクゾウラップキュアドレッシング ハクゾウメディカル 48069527

ハクゾウラップキュアドレッシング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5m) 注文コード 48069527 品番 3155151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,662
販売価格(税別)
2,420

パッドの表面に、創傷面に固着しにくいポリエチレンネットを使用。
脱脂綿が血液、浸出液を適度に吸収します。
ロールタイプのため、お好みのサイズにカットでき、無駄がなく便利。
箱に定規を印刷しているため、取出したい長さに測ることができます(最大8cmまで測ることができます)。

用途創傷面の保護 幅(mm)150 種類No.150 長さ(m)5 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00007D00006 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
傷の保護
医療・福祉・介護関連業

他の被覆材と比べて安価で使いやすい。カットしてもバラバラにならない所が良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする