Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
定格電流(mA)
40
注文コード
48071416
品番
DK1A1B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC5
保護構造
プラスチックシール
接点構成
1a1b
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
40
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC125(0.2 A)
接点最大許容電流(A)
8(AC)/8(DC)
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 8A/DC30V 8A